Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M20
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M20
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M20
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M20
Artikel-Nr.:
     C7990-E251M20
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E251M20
EAN/GTIN:
     7320760087237
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E251M20
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.