Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M16
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M16
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M16
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E251M16
Artikel-Nr.:
     C7990-E251M16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E251M16
EAN/GTIN:
     7320760087213
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M16 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 12.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
110 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
14 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
16
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
25 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E251M16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.