Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1191.1/2NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1191.1/2NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1191.1/2NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1191.1/2NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1191.1/2NO3
G(BSP) Handgewindebohrer, geradegenutet E1191.1/2NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E1191.1/2NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1191.1/2NO3
EAN/GTIN:
     7320760084380
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 1.1/2" mit 11 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5157 Standard mit 36.0mm Schaft und 29.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5157
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
29 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
36 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
45 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1,1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
47,8 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
40 mm
Gewindegänge pro Zoll:
11
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1191.1/2NO3
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer g1, g gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.