Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Handgewindebohrer, geradegenutet E1083/4NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Handgewindebohrer, geradegenutet E1083/4NO8
UNC Handgewindebohrer, geradegenutet E1083/4NO8
UNC Handgewindebohrer, geradegenutet E1083/4NO8
UNC Handgewindebohrer, geradegenutet E1083/4NO8
UNC Handgewindebohrer, geradegenutet E1083/4NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E1083/4NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E1083/4NO8
EAN/GTIN:
     7320760082430
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 Grobgewinde UNC 3/4" mit 10 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 352 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 352
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
95 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
16.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
34 mm
Gewindegänge pro Zoll:
10
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E1083/4NO8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 194,68*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,74*
€ 240,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.