Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO9
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M42X3.0NO9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M42X3.0NO9
EAN/GTIN:
     7320760081594
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m42
fein gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO9 ISO-Metrisches Feingewinde M42 mit 3.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 32.0mm Schaft und 24.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
39 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
42
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
3 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
40 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M42X3.0NO9
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,59*
€ 463,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,94*
€ 461,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.