Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M42X3.0NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M42X3.0NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M42X3.0NO3
EAN/GTIN:
     7320760081617
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m42
fein gewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M42 mit 3.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 32.0mm Schaft und 24.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
24 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
39 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
42
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
3 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
40 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M42X3.0NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.