Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO9
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO9
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M32X1.5NO9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M32X1.5NO9
EAN/GTIN:
     7320760081266
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m32
fein gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO9 ISO-Metrisches Feingewinde M32 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 22.0mm Schaft und 18.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
18 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
30.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
32
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M32X1.5NO9
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.