Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M32X1.5NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M32X1.5NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M32X1.5NO3
EAN/GTIN:
     7320760081280
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m32
fein gewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M32 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 22.0mm Schaft und 18.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
18 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
30.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
32
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M32X1.5NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.