Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M20X1.0NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M20X1.0NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M20X1.0NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M20X1.0NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M20X1.0NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M20X1.0NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M20X1.0NO3
EAN/GTIN:
     7320760080801
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer 20x2
fein gewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M20 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
19 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M20X1.0NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.