Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M2NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M2NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M2NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M2NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M2NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M2NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E100M2NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E100M2NO8
EAN/GTIN:
     7320760078792
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 ISO-Metrisches Gewinde M2 mit 0.40 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 352 Standard mit 2.8mm Schaft und 2.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 352
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
36 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
1.6 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
2
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,4 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
8 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E100M2NO8
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.