Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser, kreuzverzahnt D763125.0X3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D763125.0X3.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D763125.0X3.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D763125.0X3.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D763125.0X3.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D763125.0X3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D763125.0X3.0
EAN/GTIN:
     7320760078273
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 125 x 16 din 885
scheibenfräser din 885
Scheibenfräser mit 44 Zähnen, Durchmesser 125mm mit 3mm Schittbreite, gemäß DIN 885 A Standard mit einem 32mm Aufstecker mit Keilnuten, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 885 A
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
125 mm
Schnittbreite - Metrisch:
3 mm
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
44
Periphere effektive Schneidenzahl:
44
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
D763125.0X3.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.