Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser D42250.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenstirnfräser D42250.0
Walzenstirnfräser D42250.0
Walzenstirnfräser D42250.0
Walzenstirnfräser D42250.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D42250.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D42250.0
EAN/GTIN:
     7320760077757
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 50x36
Schrupp-Schälfräser mit NR Kordelprofil mit gleichem weiten Drall und 6 Schneiden, Durchmesser 50mm mit 36mm Schnittlänge, gemäß DIN 1880 Standard mit einem 22mm Aufstecker mit Zapfenantrieb, HSSE-Co mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Planfräsen und Schulterfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 1880
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
50 mm
Schnittbreite - Metrisch:
36 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
6
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
D42250.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,92*
€ 336,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.