Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X8.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X8.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X8.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20080.0X8.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D20080.0X8.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D20080.0X8.0
EAN/GTIN:
     7320760077214
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser mit 20 Zähnen, Durchmesser 80mm mit 8mm Schittbreite, gemäß DIN 885 A Standard mit einem 27mm Aufstecker mit Keilnuten, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 885 A
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
27 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
80 mm
Schnittbreite - Metrisch:
8 mm
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
20
Periphere effektive Schneidenzahl:
20
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
D20080.0X8.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 80x12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.