Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20050.0X5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20050.0X5.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20050.0X5.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20050.0X5.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D20050.0X5.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D20050.0X5.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D20050.0X5.0
EAN/GTIN:
     7320760077030
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser mit 16 Zähnen, Durchmesser 50mm mit 5mm Schittbreite, gemäß DIN 885 A Standard mit einem 16mm Aufstecker mit Keilnuten, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 885 A
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
50 mm
Schnittbreite - Metrisch:
5 mm
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
16
Periphere effektive Schneidenzahl:
16
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
D20050.0X5.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser ø50
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.