Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser, kreuzverzahnt D200100.0X16.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D200100.0X16.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D200100.0X16.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D200100.0X16.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D200100.0X16.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D200100.0X16.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D200100.0X16.0
EAN/GTIN:
     7320760076767
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885 100x6
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser mit 20 Zähnen, Durchmesser 100mm mit 16mm Schittbreite, gemäß DIN 885 A Standard mit einem 32mm Aufstecker mit Keilnuten, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 885 A
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
100 mm
Schnittbreite - Metrisch:
16 mm
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
20
Periphere effektive Schneidenzahl:
20
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
D200100.0X16.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 885
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.