Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstirnfräser C83125.0X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstirnfräser C83125.0X60
Winkelstirnfräser C83125.0X60
Winkelstirnfräser C83125.0X60
Winkelstirnfräser C83125.0X60
Winkelstirnfräser C83125.0X60
Artikel-Nr.:
     C7990-C83125.0X60
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C83125.0X60
EAN/GTIN:
     7320760075166
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
60° Schwalbenschwanzfräser Innen mit 10 Zähnen, Durchmesser 25mm mit 10mm Schnitttiefe und 67mm Gesamtlänge, gemäß DIN 1833 D Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Fräsen von umgekehrten Schwalbenschwanznuten in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1833 D
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
10 mm
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
10
Gesamtlänge - Metrisch:
67 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
10
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
C83125.0X60
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.