Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schaftfräser C83032.0X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schaftfräser C83032.0X60
Winkel-Schaftfräser C83032.0X60
Winkel-Schaftfräser C83032.0X60
Winkel-Schaftfräser C83032.0X60
Winkel-Schaftfräser C83032.0X60
Artikel-Nr.:
     C7990-C83032.0X60
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C83032.0X60
EAN/GTIN:
     7320760075081
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Fräser mit Schaft
60° Schwalbenschwanzfräser mit 12 Zähnen, Durchmesser 32mm mit 12.5mm Schnitttiefe und 71mm Gesamtlänge, gemäß DIN 1833 C Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Schwalbenschwanznutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1833 C
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
12,5 mm
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
12
Gesamtlänge - Metrisch:
71 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
12
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
C83032.0X60
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.