Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser C8256.0X63.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser C8256.0X63.0
T-Nutenfräser C8256.0X63.0
T-Nutenfräser C8256.0X63.0
T-Nutenfräser C8256.0X63.0
T-Nutenfräser C8256.0X63.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C8256.0X63.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C8256.0X63.0
EAN/GTIN:
     7320760074961
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
T-Nutenfräser mit 12 Zähnen, Durchmesser 63mm mit 6mm Schnitttiefe, 130mm Gesamtlänge und 0.15mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 25mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 15° Spanwinkel zum T-Nutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,15 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
63 mm
Schnittbreite - Metrisch:
6 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
6 mm
Drallwinkel:
15 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
24,2 mm
Halslänge - Metrisch:
0 mm
Schneidenanzahl:
12
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
12
Radialer Spanwinkel:
15 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
C8256.0X63.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.