Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser C8254.0X40.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser C8254.0X40.0
T-Nutenfräser C8254.0X40.0
T-Nutenfräser C8254.0X40.0
T-Nutenfräser C8254.0X40.0
T-Nutenfräser C8254.0X40.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C8254.0X40.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C8254.0X40.0
EAN/GTIN:
     7320760074930
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser
T-Nutenfräser mit 8 Zähnen, Durchmesser 40mm mit 4mm Schnitttiefe, 100mm Gesamtlänge und 0.15mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 15° Spanwinkel zum T-Nutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,15 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
40 mm
Schnittbreite - Metrisch:
4 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
4 mm
Drallwinkel:
15 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,2 mm
Halslänge - Metrisch:
0 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
15 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
C8254.0X40.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.