Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser für Scheibenfeder C82228.5X8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82228.5X8.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82228.5X8.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82228.5X8.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82228.5X8.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82228.5X8.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C82228.5X8.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C82228.5X8.0
EAN/GTIN:
     7320760074794
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 28,5x8
Federnutfräser mit 12 Zähnen, Durchmesser 28.5mm mit 8mm Schittbreite und 63mm Gesamtlänge, gemäß DIN 850 Standard mit einem 10mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde, HSSE-Co mit unbeschichtet, 10° Helix und 10° Spanwinkel zum Keilnutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 850
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
28,5 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8 mm
Drallwinkel:
10 °
Schneidenanzahl:
12
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
12
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h11
Bestellcode ISO:
C82228.5X8.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.