Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser für Scheibenfeder C82213.5X4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82213.5X4.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82213.5X4.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82213.5X4.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82213.5X4.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C82213.5X4.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C82213.5X4.0
EAN/GTIN:
     7320760074664
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 13,5x4
Federnutfräser mit 8 Zähnen, Durchmesser 13.5mm mit 4mm Schittbreite und 56mm Gesamtlänge, gemäß DIN 850 Standard mit einem 10mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde, HSSE-Co mit unbeschichtet, 10° Helix und 10° Spanwinkel zum Keilnutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 850
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,5 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
4 mm
Drallwinkel:
10 °
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h11
Bestellcode ISO:
C82213.5X4.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.