Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser C80040.0X22.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser C80040.0X22.0
T-Nutenfräser C80040.0X22.0
T-Nutenfräser C80040.0X22.0
T-Nutenfräser C80040.0X22.0
T-Nutenfräser C80040.0X22.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C80040.0X22.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C80040.0X22.0
EAN/GTIN:
     7320760074503
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
T-Nutenfräser mit 8 Zähnen, Durchmesser 40mm mit 18mm Schnitttiefe und 108mm Gesamtlänge, gemäß DIN 851 Standard mit einem 25mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum T-Nutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 851
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
40 mm
Schnittbreite - Metrisch:
18 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
18 mm
Drallwinkel:
15 °
Nabendurchmesser - Metrisch:
0 mm
Halsdurchmesser - Metrisch:
19 mm
Halslänge - Metrisch:
0 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
108 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
d11
Bestellcode ISO:
C80040.0X22.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.