Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser C80032.0X18.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfräser C80032.0X18.0
T-Nutenfräser C80032.0X18.0
T-Nutenfräser C80032.0X18.0
T-Nutenfräser C80032.0X18.0
T-Nutenfräser C80032.0X18.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C80032.0X18.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C80032.0X18.0
EAN/GTIN:
     7320760074497
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
T-Nutenfräser mit 8 Zähnen, Durchmesser 32mm mit 14mm Schnitttiefe und 90mm Gesamtlänge, gemäß DIN 851 Standard mit einem 16mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum T-Nutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 851
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schnittbreite - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
14 mm
Drallwinkel:
15 °
Nabendurchmesser - Metrisch:
0 mm
Halsdurchmesser - Metrisch:
15 mm
Halslänge - Metrisch:
0 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
d11
Bestellcode ISO:
C80032.0X18.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,93*
€ 256,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.