Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C42828.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C42828.0
Schruppfräser C42828.0
Schruppfräser C42828.0
Schruppfräser C42828.0
Schruppfräser C42828.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C42828.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C42828.0
EAN/GTIN:
     7320760070062
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit HRA Kordelprofil mit ungleichem Drall und 6 Schneiden, Durchmesser 28mm mit 45mm Schnittlänge, 121mm Gesamtlänge und 64.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 25mm Weldonschaft, HSSE-PM mit Alcrona Beschichtung, 35° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in legierter und Werkzeugstahl 0, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
28 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
45 mm
Drallwinkel:
35 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
24,5 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
121 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
64,5 mm
Bestellcode ISO:
C42828.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.