Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C42815.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C42815.0
Schruppfräser C42815.0
Schruppfräser C42815.0
Schruppfräser C42815.0
Schruppfräser C42815.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C42815.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C42815.0
EAN/GTIN:
     7320760346785
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit HRA Kordelprofil mit ungleichem Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 15mm mit 26mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 37.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit Alcrona Beschichtung, 35° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in legierter und Werkzeugstahl 0, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Drallwinkel:
35 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
37,5 mm
Bestellcode ISO:
C42815.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.