Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C2993.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C2993.0
Schaftfräser C2993.0
Schaftfräser C2993.0
Schaftfräser C2993.0
Schaftfräser C2993.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C2993.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C2993.0
EAN/GTIN:
     7320760064405
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 3mm mit 8mm Schnittlänge und 52mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 6mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 45° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Kohlenstoffstahl, legierter und Werkzeugstahl 0, Ferritischer, Martensitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8 mm
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
52 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C2993.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.