Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C2733/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C2733/4
Schaftfräser C2733/4
Schaftfräser C2733/4
Schaftfräser C2733/4
Schaftfräser C2733/4
Artikel-Nr.:
     C7990-C2733/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C2733/4
EAN/GTIN:
     7320760640326
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 3/4" mit 75mm Schnittlänge, 141mm Gesamtlänge und 90.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
3/4
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
75 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
18,5 mm
Halslänge - Metrisch:
90,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
141 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C2733/4
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.