Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser C27312.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser C27312.0
Schaftfräser C27312.0
Schaftfräser C27312.0
Schaftfräser C27312.0
Schaftfräser C27312.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C27312.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C27312.0
EAN/GTIN:
     7320760354902
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Langer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 53mm Schnittlänge, 110mm Gesamtlänge und 64.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 L Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 L
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
53 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Halslänge - Metrisch:
64,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
110 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k10
Bestellcode ISO:
C27312.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.