Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C1355.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C1355.0
Langlochfräser C1355.0
Langlochfräser C1355.0
Langlochfräser C1355.0
Langlochfräser C1355.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C1355.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1355.0
EAN/GTIN:
     7320760057650
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 5mm mit 13mm Schnittlänge, 68mm Gesamtlänge und 32mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 6mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
4,7 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
68 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
32 mm
Bestellcode ISO:
C1355.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.