| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-C12212.0 Herst.-Nr.: C12212.0 EAN/GTIN: 7320760056424 |
| |
|
| | |
| Langer schaftfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 45mm Schnittlänge und 110mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Nutfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HSS-E | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 12 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 12 mm | Maximale Schnitttiefe - Metrisch: | 45 mm | Drallwinkel: | 30 ° | Schneidenanzahl: | 2 | Gesamtlänge - Metrisch: | 110 mm | Periphere effektive Schneidenzahl: | 2 | Radialer Spanwinkel: | 12 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | e8 | Bestellcode ISO: | C12212.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |