Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit "Lang" M 8 HSS-TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
270019t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-270018T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     270018T
EAN/GTIN:
     4007140108470
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewinde: metrisch DIN ISO 13 - Kombi-Maschinengewindebohrer mit Bit-Schaft für Kernloch und Durchgangsgewinde. Der Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/Linkslauf Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel. Ein Spiralbohrer ist dem Gewinde vorgesetzt. Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
Kernlochbohren mit Spiralbohrer | Gewinde schneiden | Gewinde entgraten | Gewinde säubern (beim Rücklauf)
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Messing
Nebenanwendung:
Stahl < 1000 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,01 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde:
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN beschichtet
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 8
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,25 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
68 mm
AA_txtval_techgroup_3|S1:|mm:
11,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|D1:|mm:
6,8 mm
AA_txtval_techgroup_3|D2:|mm:
9,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.