Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer UNC 1/4" HSS Co 5, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232100e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-265014UNC
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     265014UNC
EAN/GTIN:
     4007140099365
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
Gewinde: amerikanisches Grobgewinde UNC - Maschinengewindebohrer mit verstärktem Schaft für Durchgangsgewinde. Maschinengewindebohrer aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Für Durchgangsgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Wie HSS-Schnellarbeitsstahl, mit Kobaltlegierung 5%. Dieser warmfeste Werkstoff wird für die Bearbeitung von Materialien mit höherer Festigkeit und bei langen Schnittkanälen mit entsprechend starker Erwärmung eingesetzt. Der Kobaltanteil von 5% sorgt für eine höhere Warmfestigkeit, sowie für höhere Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,017 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B, ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
amerikanisches Grobgewinde UNC
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
2 B
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
1/4"
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
20
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
5,1 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
80,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
17,0 mm
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gangzahl pro Zoll:|:
20
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gesamtlänge:|mm:
80,0
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gewinde Kernloch:|mm:
5,1
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gewinde Nennmaß:|:
1/4"
VA_standard|265xxxUNC|265xxxUNC|Gewindelänge:|mm:
17,0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.