Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13-teiliger Sanitär-Reparatur-Gewindeschneidwerkzeug-Satz für zylindrisches Rohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
245059.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-245059
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245059
EAN/GTIN:
     4007140111722
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Gewindebohrer Satz
13-teiliger Sanitär-Reparatur-Gewindeschneidwerkzeug-Satz für zylindrisches Rohrgewinde
6 Einschnittgewindebohrer G/Rp ≈ DIN 5157 HSS geschliffen G/Rp 1/8" - G/Rp 1"
+ 6 Sechskant-Schneidmutter G DIN 382 HSS geschliffen G 1/8" - G 1"
+ 1 Schneidspray 50 ml - 13-teiliger Sanitär-Reparatur-Gewindeschneidwerkzeug-Satz für zylindrisches Rohrgewinde
6 Einschnittgewindebohrer G/Rp ≈ DIN 5157 HSS geschliffen
G/Rp 1/8" x 28 - G/Rp 1/4" x 19 - G/Rp 3/8" x 19 -
G/Rp 1/2" x 14 - G/Rp 3/4" x 14 - G/Rp 1" x 11
+ 6 Sechskant-Schneidmutter G DIN 382 HSS geschliffen
G 1/8" x 28 - G 1/4" x 19 - G 3/8" x 19 - G 1/2" x 14 - G 3/4" x 14 - G 1" x 11
+ 1 Schneidspray 50 ml
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,55 kg
Ursprungsland::
CZ
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.