Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttergewindebohrer M DIN 357 HSS geschliffen M 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
243120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-243240
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     243240
EAN/GTIN:
     4007140096111
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
M 24 metrisch DIN ISO 13 - Langer Schaft zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern. Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl.
Für Durchgangsgewinde in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan. HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600 °C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,295 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
ca. 2/3 der Gewindelänge
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 24
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
3,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
21,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
280,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
80,0 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.