Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer G 3/8 - Rp 3/8 DIN 5157 HSS, Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
236214.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-236238
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     236238
EAN/GTIN:
     4007140111623
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
DIN ISO 228 "G" (zylindrisches Rohrgewinde) DIN 2999 "Rp" (Whitworth Rohrgewinde) - Für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde kann von Hand und im Maschinengebrauch in einem Arbeitsgang geschnitten werden.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,208 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
DIN ISO 228 "G" (zylindrisches Rohrgewinde) DIN 2999 "Rp" (Whitworth Rohrgewinde)
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 5157
AA_txtval_techgroup_2|Standard:|°:
55 °
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß G/Rp::
G 3/8 - Rp 3/8
AA_txtval_techgroup_3|Gangzahl pro Zoll::
19
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
70 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.