Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS, geschliffen MF 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
235120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-235420
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     235420
EAN/GTIN:
     4007140128539
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Satz: 2-teilig metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Fertigschneider: Artikel-Nr. -2
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,33 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
2-teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch fein DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2181
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß MF::
MF 42
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
40,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
110,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
25,0 mm
VA_standard|235xxx|235xxx|Gesamtlänge:|mm:
110,0
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Kernloch:|mm:
40,5
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Nennmaß:|:
MF 42
VA_standard|235xxx|235xxx|Gewindelänge:|mm:
25,0
VA_standard|235xxx|235xxx|Steigung:|mm:
1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.