Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer MF DIN 2181 HSS FS, geschliffen MF 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
235120_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-235220-2
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     235220-2
EAN/GTIN:
     4007140047601
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Fertigschneider MF 22 metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,149 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch fein DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 2181
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß MF::
MF 22
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
20,50 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
80 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.