Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1566238 Herst.-Nr.: 235141 EAN/GTIN: 4007140024886 |
| |
|
| | |
| Satz: 2-teilig metrisch fein DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Fertigschneider: Artikel-Nr. -2 Weitere Informationen: | | Artikelrabattgruppe:: | 43 | Zolltarifnummer:: | 82074010 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,06 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_2|Satz:: | 2-teilig | AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider:: | ca. 5 - 6 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider:: | ca. 2 - 3 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Gewinde:: | metrisch fein DIN ISO 13 | AA_txtval_techgroup_2|Flanken:: | hinterschliffen | AA_txtval_techgroup_2|Toleranz:: | ISO 2 / 6H | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°: | 60 ° | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | DIN 2181 | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS | AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß MF:: | MF 14 | AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm: | 1,50 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm: | 12,50 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm: | 70 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm: | 20 mm | VA_standard|235xxx|235xxx|Gesamtlänge:|mm: | 70 | VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Kernloch:|mm: | 12,50 | VA_standard|235xxx|235xxx|Gewinde Nennmaß:|: | MF 14 | VA_standard|235xxx|235xxx|Gewindelänge:|mm: | 20 | VA_standard|235xxx|235xxx|Steigung:|mm: | 1,50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,22* | € 13,70* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 9,50* | € 13,76* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,09* | € 13,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,59* | € 15,41* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,75* | € 18,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|