Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer M DIN 352 HSS, geschliffen M 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
230120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-230390
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230390
EAN/GTIN:
     4007140128430
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Satz 3-teilig metrisch DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Mittelschneider: Artikel-Nr. -2, Fertigschneider: Artikel-Nr. -3
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,720 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Satz::
3teilig
AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider::
ca. 6-8 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider::
ca. 4-5 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider::
ca. 2-3 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 39
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
4,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
35,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
150,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
63,0 mm
VA_standard|230xxx|230xxx|Gesamtlänge:|mm:
150,0
VA_standard|230xxx|230xxx|Gewinde Kernloch:|mm:
35,0
VA_standard|230xxx|230xxx|Gewinde Nennmaß:|:
M 39
VA_standard|230xxx|230xxx|Gewindelänge:|mm:
63,0
VA_standard|230xxx|230xxx|Steigung:|mm:
4,0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.