Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1557268 Herst.-Nr.: 230300 EAN/GTIN: 4007140094056 |
| |
|
| | |
| Satz 3-teilig metrisch DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Mittelschneider: Artikel-Nr. -2, Fertigschneider: Artikel-Nr. -3 Weitere Informationen: | | Artikelrabattgruppe:: | 43 | Zolltarifnummer:: | 82074010 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,420 kg | Ursprungsland:: | CN | AA_txtval_techgroup_2|Satz:: | 3teilig | AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider:: | ca. 6-8 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider:: | ca. 4-5 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider:: | ca. 2-3 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Gewinde:: | metrisch DIN ISO 13 | AA_txtval_techgroup_2|Flanken:: | hinterschliffen | AA_txtval_techgroup_2|Toleranz:: | ISO 2 / 6H | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | DIN 352 | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS | AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°: | 60 ° | AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M:: | M 30 | AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm: | 3,5 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm: | 26,5 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm: | 125,0 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm: | 56,0 mm | VA_standard|230xxx|230xxx|Gesamtlänge:|mm: | 125,0 | VA_standard|230xxx|230xxx|Gewinde Kernloch:|mm: | 26,5 | VA_standard|230xxx|230xxx|Gewinde Nennmaß:|: | M 30 | VA_standard|230xxx|230xxx|Gewindelänge:|mm: | 56,0 | VA_standard|230xxx|230xxx|Steigung:|mm: | 3,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 53,96* | € 70,10* | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 53,31* | € 70,10* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 56,26* | € 70,43* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,32* | € 70,74* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 64,37* | € 80,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|