Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer M DIN 352 HSS MS, geschliffen M 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
230120_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-230270-2
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230270-2
EAN/GTIN:
     4007140094377
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer ruko
Mittelschneider M 27 metrisch DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,12 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider::
ca. 4-5 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 27
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
3,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
24,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
110,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
50,0 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.