Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer M DIN 352 HSS MS, geschliffen M 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
230120_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-230240-2
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230240-2
EAN/GTIN:
     4007140092151
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer ruko
Mittelschneider M 24 metrisch DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,204 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider::
ca. 4-5 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 24
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
3,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
21,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
110 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.