Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer M DIN 352 HSS MS, Linksgewinde, geschliffen M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
230120_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-230200Li-2
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     230200Li-2
EAN/GTIN:
     4007140099143
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Mittelschneider M 20 metrisch DIN ISO 13 LH - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und legierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,148 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider::
ca. 4-5 Gang Anschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13 LH
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
linksschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 352
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 20
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
17,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
95,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
40,0 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.