Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-207388 Herst.-Nr.: 230050E EAN/GTIN: 4007140098290 |
| |
|
| | |
| Satz 3-teilig metrisch DIN ISO 13 - Für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde, in unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten. Der Gewindebohrer besteht aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht. Auch einzeln lieferbar; Vorschneider: Artikel-Nr. -1, Mittelschneider: Artikel-Nr. -2, Fertigschneider: Artikel-Nr. -3 Weitere Informationen: | | Artikelrabattgruppe:: | 43 | Zolltarifnummer:: | 82074010 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,034 kg | Ursprungsland:: | BG | AA_txtval_techgroup_2|Satz:: | 3teilig | AA_txtval_techgroup_2|Vorschneider:: | ca. 6-8 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Mittelschneider:: | ca. 4-5 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Fertigschneider:: | ca. 2-3 Gang Anschnitt | AA_txtval_techgroup_2|Gewinde:: | metrisch DIN ISO 13 | AA_txtval_techgroup_2|Flanken:: | hinterschliffen | AA_txtval_techgroup_2|Toleranz:: | ISO 2 / 6H | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | vaporisiert | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | DIN 352 | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS | AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°: | 60 ° | AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M:: | M 5 | AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm: | 0,80 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm: | 4,20 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm: | 50 mm | AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm: | 13 mm | VA_standard|230xxxE|230xxxE|Gesamtlänge:|mm: | 50 | VA_standard|230xxxE|230xxxE|Gewinde Kernloch:|mm: | 4,20 | VA_standard|230xxxE|230xxxE|Gewinde Nennmaß:|: | M 5 | VA_standard|230xxxE|230xxxE|Gewindelänge:|mm: | 13 | VA_standard|230xxxE|230xxxE|Steigung:|mm: | 0,80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,50* | € 12,01* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 8,28* | € 12,06* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,68* | € 14,07* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,51* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|