Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 HSS Form R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
2172063.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-2172010
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2172010
EAN/GTIN:
     4007140212672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Ø 1,0 x 31,5 x 3,15 mm. Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form R. - Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form R.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
52
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4 kg
Ursprungsland::
EU
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Form N
AA_txtval_techgroup_2|Zentrierwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 333
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
120 °
AA_txtval_techgroup_3|Schaftdurchmesser Ø2:|mm:
3,15 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
31,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser Ø:|mm:
1,0 mm
VA_standard|2172xxx|2172xxx|Gesamtlänge:|mm:
31,5
VA_standard|2172xxx|2172xxx|Ø:|mm:
1,0
VA_standard|2172xxx|2172xxx|Schaft-Ø2:|mm:
3,15
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.