Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN 333 HSS Form A mit Verstärkungswulst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
2171063.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-2171020
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     2171020
EAN/GTIN:
     4007140214645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Ø 2,0 x 40,0 x 5,0 mm. Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A, B, C. - Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A, B, C.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
52
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
4 kg
Ursprungsland::
EU
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
Form N
AA_txtval_techgroup_2|Zentrierwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 333
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
120 °
AA_txtval_techgroup_3|Schaftdurchmesser Ø2:|mm:
5,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
40,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser Ø:|mm:
2,0 mm
VA_standard|2171xxx|2171xxx|Gesamtlänge:|mm:
40,0
VA_standard|2171xxx|2171xxx|Ø:|mm:
2,0
VA_standard|2171xxx|2171xxx|Schaft-Ø2:|mm:
5,0
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.