| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-102634 Herst.-Nr.: 102634 EAN/GTIN: 4007140109613 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Gewindekernloch. Für Gewinde M 5, Senkdurchmesser: 5,5 mm - Kurzer und torsionsstabiler Bohrer geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen. Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelrabattgruppe:: | 30 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,005 kg | Ursprungsland:: | EU | AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°: | 90 ° | AA_txtval_techgroup_2|Schaft:: | zylindrisch | AA_txtval_techgroup_2|Schneiden:: | 2 | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | schwarz | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Norm:: | - | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS | AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde:|-: | M 5 - | AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm: | 4,2 mm | AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm: | 5,5 mm | AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm: | 66,0 mm | AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm: | 28,0 mm | AA_txtval_techgroup_3|L3:|mm: | 13,6 mm | VA_standard|1026xx|1026xx|Für Gewinde:|mm: | M 5 | VA_standard|1026xx|1026xx|L1:|mm: | 66,0 | VA_standard|1026xx|1026xx|L2:|mm: | 28,0 | VA_standard|1026xx|1026xx|L3:|mm: | 13,6 | VA_standard|1026xx|1026xx|Ø1:|mm: | 4,2 | VA_standard|1026xx|1026xx|Ø2:|mm: | 5,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |