Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker mit Querloch 90° HSSE Co 5 2/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102304e.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102301E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102301E
EAN/GTIN:
     4007140003744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
Entgratfräser
Senkdurchmesser Ø2: 2 - 5 mm - Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
32
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,015 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
Querloch
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
10 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
2 - 5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
45 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
6 mm
VA_standard|1023xe|1023xe|Gesamtlänge:|mm:
45
VA_standard|1023xe|1023xe|Schaft-Ø d2:|mm:
6
VA_standard|1023xe|1023xe|Senker d3:|mm:
2 - 5
VA_standard|1023xe|1023xe|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
10
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.