Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° HSS-TiN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102142t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102142T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102142T
EAN/GTIN:
     4007140031846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz ruko
din 335 satz
6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90° HSS-TiN - 6-teiliger Kegel- und Entgratsenker-Satz DIN 335 Form C 90°
Ø 6,3 - 10,4 - 16,5 (Schaft-Ø 8,0 mm) - 20,5 - 25,0 mm
+ 1 Dose Schneidspray 50 ml in Polystyrol-Kassette

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Stahl < 1100 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,375 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS-TiN
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.