Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel- und Entgratsenker DIN 335 Form C 90° HSS-TiN, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102123t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102113T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102113T
EAN/GTIN:
     4007140064585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Senkdurchmesser Ø2: 10,0 mm - Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,014 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 335
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
50,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3:|mm:
6,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 AF::
M 5
AA_txtval_techgroup_3|Senkung nach DIN 74 BF::
-
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Gesamtlänge:|mm:
50,0
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Schaft-Ø d2:|mm:
6,0
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Senker d3:|mm:
2,5
VA_standard|1021xxT|1021xxT|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
10,0
Weitere Suchbegriffe: din 335, ruko din335
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.